Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-155137 Herst.-Nr.: 9305514 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Vollsichtbrille 9305.514, Kat.II, grautransparent, farblose CA-Scheibe, 93g
uvex Vollsichtbrille 9305.514, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse 2-1,2 gemäß EN 170, mit Panoramascheibe, längenverstellbares Gummikopfband, mit umlaufendem Belüftungssystem, Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben, FarbeFassung: grautransparent, Scheibe: farblos, Kopfband: schwarz, Material: chemikalienbeständiges und beschlagfreies Cellulose-Acetat, Gewicht: ca. 93 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Acetat | Art: | Vollsichtbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Kopfschutz, Arbeitsschutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 10,80* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,92* | € 11,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,67* | € 12,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,28* | € 13,87* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 15,80* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|