Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, Messing, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15491
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, Messing, 20mm

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 400 E Magno, Material: Messing, rostfrei, verchromter Bügel aus Stahl, Breite: 20 mm, Bügelstärke: 3,5 mm, Bügelweite: 10 mm, Bügelhöhe: 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Zugriffssicherungen, Schloss, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,27*
2 Tage
13
€ 9,50*
ab € 4,96*
€ 7,46*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 7,44*
€ 11,17*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
6130
ab € 4,63*
Sonstiges
Burg-Wächter
6160
ab € 6,76*
Sonstiges
Burg-Wächter
6210
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.