Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Standard,Kat.II,EN ISO 20471,mit Reflexstreifen,gelb,Polyester,Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154534
Hersteller:
     MAPROM
Herst.-Nr.:
     KXVWGXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste Standard,Kat.II,EN ISO 20471,mit Reflexstreifen,gelb,Polyester,Gr.XXL

Warnweste Standard, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471, 2 rundumlaufende ca. 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung, gößenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse, Farbe: fluoreszierend gelb, Material: 100% Polyester, Grammatur: 120 g/qm, Größe: XXL
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gr. xxl gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Westen, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPROM
KXVWGL
ab € 4,56*
Sonstiges
MAPROM
KXVWGM
ab € 4,57*
Sonstiges
MAPROM
KXVWGXL
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.