Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Z 25400, schwarz, Weichschaum, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154356
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     Z25400UW41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Z 25400, schwarz, Weichschaum, Größe 41

STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Dämpfung über die ganze Lauffläche, angenehmes Tragegefühl, Farbe: schwarz, Material: Weichschaum, Größe: 41
Weitere Informationen:
Marke:
Steitz
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, steitz einlegesohlen gr. 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr.41, Zubehör für Schutzausrüstungen, Zubehör für Körperschutz, Schuhsohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.