| |
|
| Artikel-Nr.: 114-154337 Herst.-Nr.: AGM020-723-000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vollsichtbrille Thermex EVO, Kat.II, farblose Polycarbonat/Acetat-Scheibe, 107g
Vollsichtbrille Thermex EVO, Kategorie II, gemäß EN 166, EN 170, doppelter Aufprallschutz der Scheibe (Klasse B), schützt vor Staub, Flüssigkeitsspritzern, geschmolzenemMetall und extremen Temperaturen, beschlagfrei bis –40°C, komfortable Anpassung an verschiedene Gesichtsprofile durch NBR-Schaum, elastisches Kopfband, Breite: 30 mm, Farbe: Rahmen schwarz, Scheibe: farblose Doppelscheibe, Material: Acetat-Innenscheibe, Polycarbonat-Außenscheibe, kratzfest, 99,9% UV-Schutz, Gewicht: ca. 107 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <200 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille jsp, Korbbrille, Arbeitsbrille |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,20* | € 31,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 25,70* | € 33,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,59* | € 33,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 26,02* | € 33,92* | | | | Lager 114 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 36,50* | € 41,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 416,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|