Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnweste Weyburn, EN ISO 20471 Kl.2, leuchtgelb, Polyester, Größe XL/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-153682
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50187-874-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
MASCOT® Warnweste Weyburn, Kat.II, EN ISO 20471 Kl.2, leuchtgelb, Größe XL/XXL

MASCOT® Warnweste Weyburn, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, komplett umlaufender Reflexstreifen, mit Klettverschluss, Farbe: leuchtgelb, Material: 100 % Polyester, Größe: XL/XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Schutzausrüstungen, Warnschutz-Westen, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, Arbeitskleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5707209742322
ab € 7,06*
Sonstiges
Mascot
50187-874-17
ab € 12,13*
Sonstiges
Mascot
50187-874-17
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.