| |
|
| Artikel-Nr.: 114-15245 Herst.-Nr.: 44312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend, 50mm
BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend, Präzisions-Schließwerk, Innenwerk rostfrei, Lieferung mit 2 Schlüssel je Schloss, Schließanlagenfähig, Nachbestellung eines Ersatzschlüssels unbegrenzt möglich, Material: Messing, Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung, Gehäusebreite: 50 mm, Bügelstärke: 8 mm, Bügelweite: 28,0 mm, Bügelhöhe: 27,0 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 22,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,55* | € 22,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 22,10* | € 30,13* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 23,14* | € 34,07* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 26,56* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|