Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid, 765451, S3 CI SRC, Kat.II, schwarz, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-145948
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765451
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid,765451,S3 CI SRC,Kat.II,schwarz,Größe 48

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid, S3 CI SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, PU-Spitzenschutz, geschlossene, gepolsterte Lasche,Kragenpolsterung, ganzflächige auswechselbare Einlegesohle, ESD-Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU-Sohle, rutschhemmend, antistatisch, ergonomisches Abrollen, gute Stoßabsorption, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Gore-Tex® Performance Futter, Reflexmaterial, Gewicht: ca. 1450 g/Paar, Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
48
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,09*
€ 176,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,49*
€ 174,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,90*
€ 161,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,45*
€ 136,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,92*
€ 118,90
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 69,01*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 99,93*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,50*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,11*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,77*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,06*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,36*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 99,98*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,10*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,22*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,58*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,24*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 99,96*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.