Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid, 765451, S3 CI SRC, Kat.II, schwarz, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-145937
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765451
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ELTEN Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid,765451,S3 CI SRC,Kat.II,schwarz,Größe 37

ELTEN ESD-Sicherheitsstiefel RENZO GTX® Mid, S3 CI SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe, PU-Spitzenschutz, geschlossene, gepolsterte Lasche,Kragenpolsterung, ganzflächige auswechselbare Einlegesohle, ESD-Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, grobstollige PU/PU-Sohle, rutschhemmend, antistatisch, ergonomisches Abrollen, gute Stoßabsorption, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, Gore-Tex® Performance Futter, Reflexmaterial, Gewicht: ca. 1450 g/Paar, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
37
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,23*
€ 177,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,05*
€ 174,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,58*
€ 158,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 69,21*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,00*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,39*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,37*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,17*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,33*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 99,96*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,65*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 99,95*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,71*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,57*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,73*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,36*
Sonstiges
ELTEN
765451
ab € 100,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.