Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel GTX 780 GORE TEX, 38000, S2 CI SRC, Waterproofleder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-140741
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38000-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas Schnürstiefel GTX 780 GORE-TEX,38000,Kat.II,S2 CI SRC,schwarz,Größe 41

atlas Schnürstiefel GTX 780 GORE-TEX, Kategorie II, S2 CI SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex, gelenkschonendes PPS-Dämpfungssystem, MPU-3-Outdoor-Laufsohle, fußgerechte Leistenform, Grobstollenprofil, Material: speziell gegerbtes Waterproofleder, Gore-Tex Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1200 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
41
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,38*
€ 97,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,43*
€ 97,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 97,43*
€ 4,90*
ab € 82,88*
€ 101,60*
Lager 114
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 167,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,97*
€ 199,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,31*
€ 189,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,23*
€ 176,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,76*
€ 156,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,92*
€ 148,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,91*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.