Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgürtel Econo Elastic, elastisches Polypropylen-Material, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13592
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     11091
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
ergodyne rückenstützgurt
rückenstützgurt
Rückenstützgürtel Econo Elastic,elastisches Polypropylen-Material,Größe XS

Rückenstützgürtel Econo Elastic, 4 eingearbeitete Kunststoffeinschübe, mit Klettverschluss, abnehmbare Elastic-Träger, kalte Maschinenwäsche möglich, Material: elastisches Polypropylen-Material bestehend aus 48 % Polyester, 30 % Nylon, 15 % Latex, 7 % Polypropylen, Taille: bis 64 cm, Breite: ca. 19 cm, Größe: XS
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Taillengurte, Persönliche Schutzausrüstung, Ergonomie, Gelenkstützen, Rückenstützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,81*
€ 17,08*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 35,65*
€ 47,93*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
72222
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.