Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 297x420mm (DIN A3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13272
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     8799002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 297x420mm (DIN A3)

nielsen® Wechselrahmen Largo, mit Antireflexscheibe, reduziert die Spiegelungen und schützt das Motiv vor Verblassen und Vergilben, Rückwand mit genieteten Drehfedern und 2 Aufhängern, neutraler Einleger, Farbe: silber-matt, Material: Rahmen aus Aluminium, Scheibe aus UV-stabilisierten Polystyrol-Antireflexglas, Materialstärke: 1,25 mm, Profilbreite Rahmen: 30 mm, Einlegemaß: 297 x 420 mm (DIN A3)
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff 29,7x42cm, bilderrahmen kunststoff, bilderrahmen kunststoff a3, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, Informationssystem, Aushangsystem, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
8799005
ab € 32,47*
Sonstiges
Nielsen Design
8799006
ab € 38,63*
Sonstiges
Nielsen Design
8799007
ab € 64,72*
Sonstiges
Nielsen Design
8799008
ab € 81,81*
Sonstiges
Nielsen Design
8799001
ab € 27,73*
Sonstiges
Nielsen Design
8799003
ab € 64,77*
Sonstiges
Nielsen Design
8799004
ab € 81,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.