Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13271
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     8799001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Largo, silber-matt, Aluminium, 210x297mm (DIN A4)

nielsen® Wechselrahmen Largo, mit Antireflexscheibe, reduziert die Spiegelungen und schützt das Motiv vor Verblassen und Vergilben, Rückwand mit genieteten Drehfedern und 2 Aufhängern, neutraler Einleger, Farbe: silber-matt, Material: Rahmen aus Aluminium, Scheibe aus UV-stabilisierten Polystyrol-Antireflexglas, Materialstärke: 1,25 mm, Profilbreite Rahmen: 30 mm, Einlegemaß: 210 x 297 mm (DIN A4)
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Bilderrahmen Holz, Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen kunststoff 21x29,7cm, bilderrahmen holz, bilderrahmen holz 210x297mm, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, DIN A4, Informationssystem, Aushangsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 27,73*
€ 38,07*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 32,38*
€ 44,17*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 36,82*
€ 50,73*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
8799005
ab € 32,47*
Sonstiges
Nielsen Design
8799006
ab € 38,63*
Sonstiges
Nielsen Design
8799007
ab € 64,72*
Sonstiges
Nielsen Design
8799008
ab € 81,81*
Sonstiges
Nielsen Design
8799002
ab € 38,41*
Sonstiges
Nielsen Design
8799003
ab € 64,77*
Sonstiges
Nielsen Design
8799004
ab € 81,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.