Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Fußplatte Typ K1 28 kg, Maße (LxBxH): 80 x 40 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     158-WG1021
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     4017605013706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
bakenfußplatte wemas
schilderständer
Wemas Fußplatte Typ K1 28 kg als Schranken- oder Schilderständer geeignet
Wemas TL-Fußplatten K1

Für Längs-/Querabsperrung und Verkehrszeichen geeignet.

  • 2 Tragegriffe
  • Gewichtsklasse K1
  • 2× 60×60 mm
  • 3× 40×40 mm
  • Ø 42 mm (Kombiaufnahme)

Material: 100% Recyclingmaterial

Gewicht: 28,60 kg

Hinweis: Nicht für Leitbaken zugelassen!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
28,6
Höhe [cm]:
12,0
Länge [cm]:
80
Produktart:
TL-Fußplatte
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Anzahl Rundlöcher:
1
Anzahl Vierkantlöcher:
5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 30,79*
€ 8,00*
ab € 40,62*
€ 57,08*
€ 8,00*
ab € 43,88*
€ 57,72*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 46,38*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
760903
ab € 27,68*
Zubehör
horizont group
760905
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.