Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Winterstiefel Quatro pro, 8403.2, S3 SRC CI, schwarz, Oberleder, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-127841
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8403241
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex Winterstiefel Quatro pro,8403.2,S3 SRC CI,Kat.II,schwarz,Oberleder,Größe 41

uvex Winterstiefel Quatro pro, S3 SRC CI, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, geschäumte Überkappe, innenliegender Reißverschluss, mit Steighilfe im Gelenkbereich, herausnehmbares Komfortfußbett, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort, 4,5 mm tief griffiges Profil, Farbe: schwarz, Material: robustes, hydrophobiertes Oberleder, wärmendes Weblammfutter, Gewicht: ca. 1581 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzausrüstung, Antistatikschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,07*
€ 94,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,96*
€ 96,37*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,68*
€ 96,99*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 99,37*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 130,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,49*
€ 149,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,13*
€ 137,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9595441
ab € 4,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.