Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss, grün, verschiedenschl., Kunststoffummantelung, 2 Schlüsseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12713
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     22716-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss T84 MB, verschiedenschließend, grün, inkl. 2 Schlüsseln

ABUS Vorhängeschloss T84 MB, verschiedenschließend, spannungsarm und geringe elektrostatische Aufladung, funkenfreies Material zum Einsatz in feuergefährlichen Umgebungen, mit Doppelverriegelung, Farbe: grün, Material: Messing, rostfrei, mit Kunststoffummantelung, Gehäusebreite: 43 mm, Bügel: 20 x 21 mm, Durchmesser: 6,5 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zugriffssicherungen, Hangschlösser, Hängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 17,04*
€ 24,86*
€ 8,00*
ab € 17,04*
€ 25,01*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,80*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.