Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Jacke, störlichtbogengeprüft, kornblau/hellgrau, Mischgewebe, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-124748
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881198/290
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
rofa Jacke,störlichtbogengeprüft,Kat.III,kornblau/hellgrau,Mischgewebe,Größe 48

rofa Jacke, Kategorie III, gemäß EN 531 und EN 1149-3, Störlichtbogenprüfung ENV 50345 CECELEC Klasse II / RWE-Eurotest 10 KA/1 sec., mit Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, Vorderteil mit Teilungsnähten, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Einschubtaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Rückenteil mit Bewegungsfalte und 25 mm breitem Reflexstreifen, Farbe: kornblau/hellgrau, Material: 78% Baumwolle, 20% PES, 2% antistatische Komponente, Grammatur: ca. 330 g/qm, doppellagig, lange Form, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Norm:
EN 1149-3
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, arbeitsjacke rofa, Körperschutz, Bekleidung, Schutzausrüstung, Hitzeschutzjacke, Hitzeschutzbekleidung, Langjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 93,76*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 158,66*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 158,42*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 166,03*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 143,97*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 159,56*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 165,84*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 166,67*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 173,28*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 174,15*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,08*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,66*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,50*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,99*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
881198/290
ab € 144,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.