Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, silber-matt, Aluminium, A3, 297x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12268
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     565226
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, silber-matt, Aluminium, A3, 297x420mm

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, der stabile Innenrahmen wird fest an die Wand geschraubt, der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert, selbst beihäufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, Farbe: silber-matt, Material: Rahmen aus stabilem Aluminium, Profilbreite: 9,5 mm, Scheibe aus Polystorol, Materialstärke:1,25 mm, Einlegemaß: DIN A3, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, Informationssystem, Aushangsystem, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
565222
ab € 56,28*
Sonstiges
Nielsen Design
565230
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.