Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic,schwarz-matt,Aluminium,A3,297x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12269
Hersteller:
     Nielsen Design
Herst.-Nr.:
     565230
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic,schwarz-matt,Aluminium,A3,297x420mm

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, der stabile Innenrahmen wird fest an die Wand geschraubt, der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert, selbst beihäufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, Farbe: schwarz-matt, Material: Rahmenaus stabilem Aluminium, Profilbreite: 9,5 mm, Scheibe aus Polystorol, Materialstärke: 1,25 mm, Einlegemaß: DIN A3, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen aluminium 297x420 mm, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen a3, Fassungen, Aushang, Fassung, Wechselrahmen, Rahmen, Alu, Alurahmen, Aluminium Bilderrahmen, Informationssystem, Aushangsystem, DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nielsen Design
565222
ab € 55,91*
Sonstiges
Nielsen Design
565226
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.