Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kombi-Zahlenschloss Serie 165, 3 Codezahlen, Gehäuse 20mm, Bügelhöhe 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11896
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20359-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Zahlenschloss 165/20, 3-stelliger Zahlencode, B 23mm, H 21mm, Ø 3mm

ABUS Kombinations-Zahlenschloss 165/20, individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode, Material: Schlosskörper aus Messing mit verchromten Bügel aus Stahl, Gehäusebreite: 23 mm, Bügel Durchmesser: 3 mm, Bügel-Höhe/Weite: 21 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zugriffssicherungen, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Vorhängeschloß, Zylinder-Vorhängeschloß, Schloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,64*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 8,68*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,76*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,95*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 10,86*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.