Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B 38mm, Bügelhöhe 21mm, Ø 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11071
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20036-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B38,5mm, H25mm, Ø 6,5mm

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, Präzisionsschließwerk mit Messing-Stift-Zylinder-Technik, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte, Material: Messingkörper aus gehärtetem Stahlbügel, Gehäusebreite: 38 mm, Bügel Durchmesser: 6,5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 25 x 20 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zugriffssicherungen, Vorhängeschlösser, Verschluss, Schloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,73*
€ 12,31*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 8,64*
€ 12,42*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 10,07*
€ 14,87*
€ 8,00*
ab € 10,15*
€ 14,87*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
69529
ab € 6,24*
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,39*
Zubehör
Burg-Wächter
6130
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.