Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-104782 Herst.-Nr.: 9190175 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille i-3 9190.175,Kat.II, schwarz/grau, PC-Scheibe, supravision plus, 30g
uvex Schutzbrille i-3 9190.175, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäßEN 170, optimale Gesichtsanpassung, kein Verrutschen, höchster Tragekomfort durch Softflex-Nasen- und Stirnauflage, individuell einstellbare Bügel, mehrstufige Bügelinklination, Farbe Fassung: schwarz/grau, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat mit supravision plus-Beschichtung, Gewicht: ca. 30 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Sicherheitsschuhe, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,51* | € 12,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,17* | € 13,51* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,24* | € 13,88* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,27* | € 14,30* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 15,95* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|