Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Warnweste 190, EN 471-1, leuchtgelb/marine, Mischgewebe, Größe 1 (44-54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101524
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     57190/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Flammschutzweste
rofa Warnweste 190,Kat.II,EN 471-1,leuchtgelb/marine,Mischgewebe,Größe 1 (44-54)

rofa Warnweste 190, Kategorie II, gemäß EN 471-1, für hitzeexponiertes Arbeiten gemäß EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, chemikalienbeständig gemäß EN 13034 Typ 6, antistatisch gemäß EN 1149-3, mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, 2 umlaufende Reflexstreifen,vorderer Schnallenverschluss, Farbe: leuchtgelb/marine, Material Oberstoff: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% andere Gewebe, Einfassung: 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% andere Gewebe, Größe: 1 (44-54)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Westen
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-3
Gewicht:
< 500g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,23*
€ 48,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,35*
€ 49,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 50,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 52,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 79,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
57190/300
ab € 63,83*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
57190/300
ab € 69,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.