Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 10, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-591801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591801
EAN/GTIN:
     4005546981970
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5918
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, vario, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
pro Box
€ 5,49*
ab € 36,08*
€ 47,99*
9 Tage
4
pro Box
€ 5,87*
ab € 37,68*
€ 50,25*
pro Box
€ 6,78*
ab € 37,91*
€ 50,30*
pro Box
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 52,38*
Lager 1138
330
pro Box
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 52,72*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,72*
€ 62,74
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Box
ab 11 Boxen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Box
ab 22 Boxen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,92*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,172*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,08*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.