Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Sichttafeln A4 magnetisch mit 10 Tafeln schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter für Sichttafeln A4 magnetisch mit 10 Tafeln schwarz
Wandhalter für Sichttafeln A4 magnetisch mit 10 Tafeln schwarz
Wandhalter für Sichttafeln A4 magnetisch mit 10 Tafeln schwarz
Wandhalter für Sichttafeln A4 magnetisch mit 10 Tafeln schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA591801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591801
EAN/GTIN:
     4005546981970
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
  • Sichttafelwandhalter VARIO MAGNET WALL 5
  • Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück
  • Mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Farbe der Sichttafel: schwarz
  • max. Aufbewahrungsmenge: 10 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.569 kg
Farbe:
grau
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Rahmenfarbe:
schwarz
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 34,90*
€ 46,55*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 36,59*
€ 48,95*
€ 5,50*
ab € 37,06*
€ 51,16*
€ 6,78*
ab € 38,30*
€ 51,16*
€ 4,00*
ab € 40,10*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.