Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION SAFE WALL 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1138-583100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     583100
EAN/GTIN:
     4005546505817
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Drehständer
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 10 FUNCTION SAFE Sichttafeln A4. Tafeln mit Zip-Verschluss für besonderen Dokumentenschutz. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wand-Sichttafelsystem mit 10 FUNCTION SAFE Sichttafeln im Format A4 • Seitlicher Zip-Verschluss an der Sichttafel schützt Dokumente vor Feuchtigkeit und Verschmutzung • Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Ideal für den Einsatz in Küchen, Produktionsstätten oder Verkaufsräumen wie z. B. Fleischereien und Bäckereien • Leichte Montage
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5831
Außenmaße (B x H x L/T):
450 mm x 325 mm x 290 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, klarsichttafeln din a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 49,30*
€ 65,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,15*
€ 69,00*
€ 5,50*
ab € 52,96*
€ 72,59*
Lager 1138
138
€ 4,90*
ab € 52,07*
€ 72,60*
€ 5,95*
ab € 62,91*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 6,99*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
560319
€ 3,30*
Zubehör
Durable
583219
€ 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.