Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
Artikel-Nr.:
     1138-555103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     555103
EAN/GTIN:
     4005546506487
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Leichte Wandmontage • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5551
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,08*
€ 25,35*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,99*
€ 25,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 20,34*
€ 25,83*
Lager 1138
20
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 27,17*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 27,48*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,17*
€ 32,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,73*
€ 31,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,65*
€ 31,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,96*
€ 29,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,29*
€ 27,72
pro Satz
ab 21 Sätze
€ 22,59*
€ 26,88
pro Satz
ab 42 Sätze
€ 22,12*
€ 26,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,35*
€ 24,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,93*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,17*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560609
€ 4,11*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,07*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.