Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Vario Display wall mit 5 Sichttafeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Vario Display wall mit 5 Sichttafeln
Sichttafelständer Vario Display wall mit 5 Sichttafeln
Sichttafelständer Vario Display wall mit 5 Sichttafeln
Artikel-Nr.:
     467-KATA323993
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5551-03
EAN/GTIN:
     4005546506487
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Wandhalter komplett mit 5 SHERPA Sichttafeln aus PP und 5 Reitern
  • Einfache Wandmontage durch eine Schraube an der Rückseite
  • Übliche Bedeutungen der einzelnen Farben:
  • im Lager-/Produktionsbereich: blau
  • Betriebsanweisungen an Maschinen
  • rot Brandschutz-Verordnungen/Alarmpläne
  • orange Gefahrhinweise/Gefahrstoffe
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.516 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 19,31*
€ 24,47*
1 Tag
13
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,39*
€ 24,48*
Lager 467
16
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,67*
€ 25,02*
1 Tag
6
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 26,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 27,25*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,02*
€ 29,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,86*
€ 29,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,48*
€ 29,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,53*
€ 26,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,25*
€ 25,29
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 21,24*
€ 25,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,67*
€ 23,41
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.