Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
DURABLE Monitor Halterung SELECT für 2 Bildschirme bis 27 Zoll, Tischbefestigung, silber
Artikel-Nr.:
     1138-509523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     509523
EAN/GTIN:
     4005546734996
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tischsäule für zwei Monitore mit verstellbarer Höhe, Drehung und Neigung der Bildschirme. • Monitor Halter für 2 Bildschirme inklusive individueller Befestigungsmöglichkeit mittels Tischdurchführung und Tischklemme • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore • Flexibel um 360°drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Die Arme lassen sich flexibel durch jeweils drei Gelenke auf 36 cm ausziehen und bis 180 ° schwenken • Stufenlose Höhenverstellung der Bildschirme an einer 45 cm hohen Säule • Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm) • Für Standard Monitore bis 27 Zoll und 8 kg • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und schützt so vor Kabelbruch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5095
Außenmaße (B x H x L/T):
843 mm x 549 mm x 100 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
2 Monitor(e)
Serie:
SELECT
Material:
Stahl,Kunststoff,Aluminium
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Aluminium
Für Displaygröße Monitor:
33 cm (13") - 68,6 cm (27")
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, Säule für Säulentisch, Säulentischsäule, Tischsäule, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, säule für säulentisch, bildschirm-schwenkarm durable, monitorhalter schreibtisch, monitorhalter tisch, monitorhalterung tischmontage, monitorhalterung 2 monitore, monitorhalterung dual, monitor halterung zum klemmen, monitorhalter 2 fach, monitorständer schreibtisch, monitorständer tisch, monitorständer 2 monitore, monitorständer verstellbar, monitorständer drehbar, monitorarm tisch, bildschirm ständer, doppel monitorhalter, dual monitorhalter, monitor tischhalterung, monitorhalter, monitorhalterung neigbar, monitorhalterung vesa 75, monitorhalterung vesa 100, monitorhalter alu, monitorständer alu, bildschirm halterung, bildschirm halter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,37*
€ 81,34*
€ 6,78*
ab € 66,63*
€ 85,32*
Lager 1138
48
€ 6,95*
ab € 64,36*
€ 86,28*
€ 4,50*
ab € 68,60*
€ 87,65*
€ 3,50*
ab € 70,28*
€ 89,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 14 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,56*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,26*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.