Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     1138-487023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487023
EAN/GTIN:
     4005546404844
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A6 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A6 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A6 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 176 x 130 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4870
Außenmaße (B x H):
176 mm x 130 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A6
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
144 mm x 99 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen durable, magnetrahmen, selbstklebetaschen a6, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 9,58*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 9,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 9,80*
Lager 1138
654
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 10,28*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,67*
€ 10,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
€ 25,77*
Ähnlich
Durable
483801
€ 16,59*
Ähnlich
Durable
488307
€ 13,02334*
Ähnlich
Durable
488305
€ 16,17667*
Ähnlich
Durable
488303
€ 13,06334*
Ähnlich
Durable
488323
€ 70,30*
Ähnlich
Durable
487305
€ 13,92*
Ähnlich
Durable
487303
€ 25,82*
Ähnlich
Durable
487301
€ 14,14*
Ähnlich
Durable
487323
€ 14,01*
Ähnlich
Durable
487207
€ 8,485*
Ähnlich
Durable
487230
€ 9,315*
Ähnlich
Durable
488207
€ 38,25*
Ähnlich
Durable
488205
€ 7,84*
Ähnlich
Durable
488209
€ 38,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.