Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
DURABLE Präsentationsständer INFO SIGN STAND A3, DIN A3, metallic silber
Artikel-Nr.:
     1138-481323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481323
EAN/GTIN:
     4005546403526
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Stabiler Bodenständer aus Aluminium. Mit drehbarer Infotafel im Format A3. • Infoständer A3 aus Aluminium mit glasklarer Acrylscheibe • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A3, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4813
Außenmaße (B x H x L/T):
455 mm x 1250 mm x 280 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Wegweiser, durable hinweistafel, aushangtafel, prospektaufsteller a3 hoch, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, aluminium ständer, ständer aus aluminium
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 145,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 148,58*
€ 5,50*
ab € 127,05*
€ 155,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,21*
€ 155,52*
Lager 1138
6
€ 6,95*
ab € 131,39*
€ 165,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,07*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,58*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,56*
Zubehör
Durable
480623
ab € 22,97*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,38*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,25*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,19*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.