Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
Artikel-Nr.:
     1138-333058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333058
EAN/GTIN:
     4005546989044
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Runder 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Runder Papierkorb mit herausnehmbaren Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung • Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Einwurföffnung: 190 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3330
Außenmaße (Höhe):
620 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
17 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Box
€ 5,49*
ab € 60,43*
€ 74,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 63,41*
€ 77,87*
pro Box
€ 5,50*
ab € 63,02*
€ 79,51*
pro Box
€ 4,00*
ab € 66,69*
€ 81,88*
Lager 1138
62
pro Box
€ 4,90*
ab € 63,40*
€ 81,89*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 81,89*
€ 97,45
pro Box
ab 2 Boxen
€ 80,82*
€ 96,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Box
ab 7 Boxen
€ 76,53*
€ 91,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Box
ab 14 Boxen
€ 73,10*
€ 86,99
pro Box
ab 500 Boxen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
€ 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.