Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
DURABLE Gangschild selbstklebend A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-185819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     185819
EAN/GTIN:
     4005546742502
Suchbegriffe:
gangschild
regalschild
regalzeilenschild
regal kennzeichnung
Selbstklebendes Gangschild mit Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von Regalen und Gängen.|• Selbstklebendes Gangschild aus transparenter PET Hartfolie mit Permanent-Klebestreifen|• Anwendung  zur Kennzeichnung von Regalen und Gängen|• Gute Lesbarkeit durch rechtwinklige Anbringung|• Staubschutz der Einsteckschilder durch geschlossenen Ausführung|• Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar|• Einfacher Austausch der Einsteckschilder durch Daumenstanzung auf der Rückseite|• Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT®|• Für Einsteckschilder 210 x 148,5mm|• Passende bedruckbare Einsteckschilder: Artikelnummer 485502
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1858
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 152 mm x 33 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
Quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: fahnenschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,79*
€ 58,06*
€ 5,50*
ab € 41,97*
€ 58,07*
Lager 1138
3
€ 4,90*
ab € 42,37*
€ 59,77*
€ 6,78*
ab € 51,97*
€ 68,56*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
185619
€ 57,70*
Ähnlich
Durable
185919
€ 75,71*
Ähnlich
Durable
186019
€ 73,88*
Ähnlich
Durable
185719
€ 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.