Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1138-174904
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174904
EAN/GTIN:
     4005546997063
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1749
Außenmaße (B x H):
223 mm x 380 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a5, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle gelb, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,52*
€ 91,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,74*
€ 94,65*
Lager 1138
28
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,90*
€ 97,47*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 99,95*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 101,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 74,90* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175304
ab € 105,37*
Ähnlich
Durable
175404
ab € 104,64*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 73,92*
Ähnlich
Durable
175004
ab € 87,76*
Ähnlich
Durable
175104
ab € 85,85*
Ähnlich
Durable
172304
ab € 75,32*
Ähnlich
Durable
172204
ab € 41,55*
Ähnlich
Durable
174104
ab € 49,79*
Ähnlich
Durable
174204
ab € 65,56*
Ähnlich
Durable
174404
ab € 104,89*
Ähnlich
Durable
174504
ab € 106,73*
Ähnlich
Durable
174304
ab € 83,98*
Ähnlich
Durable
174704
ab € 40,73*
Ähnlich
Durable
174804
ab € 40,00*
Ähnlich
Durable
174604
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.