Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA174904 Herst.-Nr.: 174904 EAN/GTIN: 4005546997063 |
| |
|
| | |
| - Gitterboxtasche mit Lasche
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: gelb
- mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen, ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen, extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen
- Produktverwendung: Lager- und Transportboxen
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
- Größe Innenteil (B x H): 223 x 380 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen, ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen, extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen | Blattformat: | A5 quer | Bruttogewicht: | 1.3760 kg | Farbe: | gelb | für Format: | A5 | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5, dokumentenmappe, dokumentenmappen kunststoff, 1749, Beschriftungstaschen, ehälterbeschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 73,37* | € 93,48* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 73,98* | € 96,51* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 74,92* | € 99,33* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,72* | € 101,91* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 80,64* | € 102,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,4674* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|