Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-7561890 Herst.-Nr.: 7561890 EAN/GTIN: 4002390039048 |
| |
|
| | |
| - Briefe bequem und sauber öffnen
- Schnittbreite ca. 2,5 mm
- Schneidräder aus rostfreiem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Inklusive 4 Batterien 1,5 V (AA)
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnittbreite ca. 2,5 mm | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Bruchsicherer Kunststoff | Länge: | 74 | Material der Klinge: | Rostfreier Stahl | Herstellerprodukttyp: | elektrisch | Herstellerproduktbezeichnung: | Brieföffner | Ausführung des Inhalts Set: | Elektrischer Brieföffner, 4 Batterien 1,5 V | Material des Griffes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 19,01* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,88* | € 20,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,22* | € 20,55* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 16,23* | € 23,675* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,37* | € 24,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|