Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL7561890 Herst.-Nr.: 7561890 EAN/GTIN: 4002390039048 |
| |
|
| | |
| - Brieföffner elektrisch
- Material der Klinge: Rostfreier Stahl
- Ausführung Griff: Bruchsicherer Kunststoff
- Schnittbreite ca. 2,5 mm. Inklusive 4 Batterien 1,5 V
- Länge: 140 x 45 x 50 mm
- Ausführung des Inhalts des Sets: Elektrischer Brieföffner, 4 Batterien 1,5 V
Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Bruttogewicht: | 0.243 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 46 mm | Länge: | 165 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,05* | € 19,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,94* | € 20,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,16* | € 20,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 22,24* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 16,31* | € 23,835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|