Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7561890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7561890
EAN/GTIN:
     4002390039048
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
  • Briefe bequem und sauber öffnen
  • Schnittbreite ca. 2,5 mm
  • Schneidräder aus rostfreiem Stahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Inklusive 4 Batterien 1,5 V (AA)
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnittbreite ca. 2,5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Länge:
74
Material der Klinge:
Rostfreier Stahl
Herstellerprodukttyp:
elektrisch
Herstellerproduktbezeichnung:
Brieföffner
Ausführung des Inhalts Set:
Elektrischer Brieföffner, 4 Batterien 1,5 V
Material des Griffes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.