Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6466484 Herst.-Nr.: 6466484 EAN/GTIN: 4002390079365 |
| |
|
| | |
| Monats-/Jahresplaner MAULstandard. Produktverwendung: Monats-/Jahresplanung. Ausführung der Zeiteinteilung: Monate / Wochen. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Oberer Bereich 2x6 Monate, gedruckt. Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt. Unterer Bereich: eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Oberer Bereich 2x6 Monate, gedruckt. Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt. Unterer Bereich: eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Masse Gewicht: | 4,96 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Monats-/Jahresplanung | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | Monate / Wochen | Herstellerproduktbezeichnung: | Monats-/Jahresplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,19* | € 67,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,79* | € 84,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,39* | € 84,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,35* | € 91,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 76,65* | € 102,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|