Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6385909 Herst.-Nr.: 6385909 EAN/GTIN: 4002390058117 |
| |
|
| | |
| - Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Made in Germany
- In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Inhalt:
- 4 Boardmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: rot, blau, grün, schwarz
- 1 Tafelwischer
- 10 Blatt Tafelwischer-Vlies
- 1 Flasche Whiteboardreiniger, 125 ml
- 15 Solidmagnete, Ø 32 mm: 10 x grau, 2 x rot, 2 x blau, 1 x gelb
Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Zubehör-Set, Karton klein | Alleinstellungsmerkmal: | Praktische Aufbewahrungsbox 30,5x24x6 cm. Inhalt: 4 Boardmarker XL Rundspitze 2-2,5 mm, 1 Tafelwischer, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies, 1 Flasche Whiteboardreiniger 125 ml, 15 Magnete Ø 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Jahresplaner Zubehörset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, tafelreiniger |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,59* | € 23,76* | | | | | | 40 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,64* | € 23,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,50* | € 24,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,16* | € 25,23* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,59* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|