Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S302671 Herst.-Nr.: 6385909 EAN/GTIN: 4002390058117 |
| |
|
| | |
| • In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm • 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz) • 1 Tafelwischer • 10 Blatt Tafelwischer-Vlies • 1 Flasche Whiteboardreiniger, 125 ml • 15 Solidmagnete, Ø 32 mm: 10 x grau, 2 x rot, 2 x blau, 1 x gelb Features: Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil Made in Germany Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen + P 102: Darf nicht in die Hände von Kinde | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Breite der Tafel: | 100 cm | Besonderheiten: | Karton inkl. 4 Boardmarkern, Tafelwischer, Reiniger, 15 Magneten (rund 32 mm) | Produkt-Art: | Whiteboard Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Jahresplaner Zubehörset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, tafelreiniger, 04002390058117, Maul |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,60* | € 23,35* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,63* | € 23,35* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,54* | € 23,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,15* | € 24,74* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,65* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|