Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULsolid Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Intertek GS-Logo
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6372882
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372882
EAN/GTIN:
     4002390052580
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Flip-Chart
Flipchart MAULsolid Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Rundfuß. Ausführung des Fußes: 5 feststellbare Laufrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: mittels Schrauben. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus eloxiertem Aluminium und seitlichen Kunststoffabdeckungen. Horizontal verschiebbare Blockhalter. Papierhalter können eingeklappt werden. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 15,3 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Zertifikate und Zulassungen: Intertek GS-Zeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus eloxiertem Aluminium und seitlichen Kunststoffabdeckungen. Horizontal verschiebbare Blockhalter. Papierhalter können eingeklappt werden
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahlblech kunststoffbeschichtet;;WPA010
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
66
Höhe der Tafel:
97
Masse Gewicht:
15,3
Ausführung des Fußes:
5 feststellbare Laufrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Rundfuß
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 63 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
mittels Schrauben
Farbe des Gestells:
grau
Zertifikat/Zulassung:
Intertek GS-Zeichen
Herstellerprodukttyp:
Rundfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULsolid
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 104,80*
€ 127,17*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 117,32*
€ 141,71*
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 120,17*
€ 145,82*
€ 4,95*
ab € 121,81*
€ 147,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.