Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard 2000 MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, hoch
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, hoch
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, hoch
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrig
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrig
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, quer
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, quer
Zeigt Detail der Eckverbindung
Zeigt Detail der Eckverbindung
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6371084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6371084
EAN/GTIN:
     4002390024228
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Maximale Stabilität der Tafel und des Gestells
  • Made in Germany
  • Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
  • In 5 Stufen höhenverstellbar: Maße Hochformat 75 x 137-200 x 65 cm, Maße Querformat 120 x 140-175 x 65 cm
  • Flipchart-Funktion durch zwei verschiebbare Clip-Blockhalter (Block Art.-Nr. 638 78 02 als Zubehör erhältlich)
  • Beweglich: Inklusive 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
  • Quer- oder Hochformat, verschiebbare Ablageschale
  • In der untersten Stufe als Bockständer oder Info-Stand zu verwenden
  • Robust: Arbeitsfläche 75 x 120 cm kunststoffbeschichtet, für permanenten Gebrauch
  • Leise: Tafel in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Stabiles Gestell: Silberfarbene, pulverbeschichtete Ovalrohr-Konstruktion
  • Sicher: Tafel sitzt in zwei selbstsichernden Boardhaltern und ist am oberen Rand per eingearbeitetem Magnetsystem gesichert
  • Mehr Haftkraft: Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
  • Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark, fest verschraubt
  • Inklusive 4 Bodenausgleichsschrauben für sicheren, waagerechten Stand
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Dübellose Montage
  • Runde Eckverbindungen in grau
  • Verpackung recycelbar
  • Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Hoch- oder Querformat möglich. 3 in 1: Flipchart + mobiles Whitebord u. Infostand. Tafel am oberen Rand mit Magnetsystem gesichert. 5 Stufen höhenverstellbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
75
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
17,2
Ausführung des Fußes:
Stabiler U-Fuß
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeingestell
Lieferumfang:
Inkl. 4 Bodenausgleichsschrauben
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl. kunststoffbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobiles Whiteboard 2000 MAULpro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
25
€ 4,95*
ab € 216,94*
€ 271,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 295,09*
€ 5,50*
ab € 258,06*
€ 325,09*
10 Tage
25
€ 5,87*
ab € 262,34*
€ 325,09*
Frei Haus
ab € 270,40*
€ 343,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.