Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro Komplett-Set plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
Zeigt Produkt in Anwendung
Piktogramm recycelbar
GS-Zeichen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6308584
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6308584
EAN/GTIN:
     4002390048682
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard 2000 MAULpro Komplett-Set plus. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Inkl. 4 magnethaftenden Aluminium Infoleisten (Länge 21 cm, individuell beschriftbar durch Fronteinschub zum Einschieben von Kartonstreifen. Vorlagen können unter die Leisten geklemmt werden). Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
120
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
12,496
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Inkl. 4 magnethaftenden Aluminium Infoleisten (Länge 21 cm, individuell beschriftbar durch Fronteinschub zum Einschieben von Kartonstreifen. Vorlagen können unter die Leisten geklemmt werden)
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Komplett-Set plus
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard 2000 MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,96*
€ 138,04*
Lager 113
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,01*
€ 145,37*
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 169,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,02*
€ 186,15*
€ 4,95*
ab € 142,95*
€ 186,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.