Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5659084 Herst.-Nr.: 5659084 EAN/GTIN: 4002390043847 |
| |
|
| | |
| - Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen: | | Breite: | 245 | Farbe: | grau | Höhe: | 300 | Tiefe: | 80 | Werkstoff: | aus lackiertem Stahl | Anzahl der Schlüssel: | 90 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schlüsselkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 22,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,46* | € 24,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,97* | € 26,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,86* | € 30,81* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,21* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|