Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank (Werkstatt) Schlüsselkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5659084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5659084
EAN/GTIN:
     4002390043847
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten für 90 schlüssel gr...
  • Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
245
Farbe:
grau
Höhe:
300
Tiefe:
80
Werkstoff:
aus lackiertem Stahl
Anzahl der Schlüssel:
90
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.