Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-4393037 Herst.-Nr.: 4393037 EAN/GTIN: 4002390011402 |
| |
|
| | |
| - Modernes Design
- Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sicherer Stand: Fuß aus bruchsicherem Kunststoff, aufschrauben möglich
- Dokumentenechte Mine austauschbar
- Mine, Typ A2, ISO 12757/2
- Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
- Zum Ankleben auf Anfrage
- Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sicherer Stand. Stabile Kugelkette. Dokumentenechte Mine. Aufschrauben auf Tischplatten möglich. Zum Ankleben auf Anfrage. Patentiert | Breite: | 106 | Farbe: | blau | Höhe: | 138 | Tiefe: | 112 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja | Länge der Anbindung: | 400 | Herstellerprodukttyp: | modern | Herstellerproduktbezeichnung: | Kuliständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,51* | € 9,79* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,15* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|