Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuliständer modern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-4393037
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4393037
EAN/GTIN:
     4002390011402
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
  • Modernes Design
  • Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sicherer Stand: Fuß aus bruchsicherem Kunststoff, aufschrauben möglich
  • Dokumentenechte Mine austauschbar
  • Mine, Typ A2, ISO 12757/2
  • Schreibfarbe schwarz, Strichstärke M, ca. 0,4 mm
  • Zum Ankleben auf Anfrage
  • Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherer Stand. Stabile Kugelkette. Dokumentenechte Mine. Aufschrauben auf Tischplatten möglich. Zum Ankleben auf Anfrage. Patentiert
Breite:
106
Farbe:
blau
Höhe:
138
Tiefe:
112
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
400
Herstellerprodukttyp:
modern
Herstellerproduktbezeichnung:
Kuliständer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.