Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL4393037 Herst.-Nr.: 4393037 EAN/GTIN: 4002390011402 |
| |
|
| | |
| - Für Schalter und Büros mit Publikumsverkehr, in Banken und Behörden
- Sicherer Stand
- Dokumentenechte Mine
- Fuß aus bruchsicherem Kunststoff
- Aufschrauben auf Tischplatten möglich
- Zum Ankleben auf Anfrage
- Patentiert
- Stabile Kugelkette, Länge 40 cm
- Fuß 11,2 x 10,8 x 4,0 cm
- Höhe 15 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 106 mm | Bruttogewicht: | 0.31 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 138 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 8,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,50* | € 9,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,48* | € 9,73* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,21* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|