Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-1666054 Herst.-Nr.: 1666054 EAN/GTIN: 4002390065832 |
| |
|
| | |
| - Elegante Glas-Oberfläche: Wiegefläche aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas
- Glänzend: Drei moderne Farben
- Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
- Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
- Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
- Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
- Besonders flache Bauform
- Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
- Wiegefläche 16,5 x 17 cm
- Größe 16,5 x 20,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umstellen der Gewichtseinheiten | Breite: | 165 | Farbe: | hellgrün | Höhe: | 15 | Tiefe: | 205 | Tragfähigkeit der Waage: | 5000 | Werkstoff: | ESG-Sicherheitsglas, Kunststoff | Wiegegenauigkeit: | 1 | Breite der Waagschale: | 165 | Länge der Waagschale: | 170 | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Art der Hilfsenergie: | Batterie, inkl. 3 V Lithium-Batterie | Herstellerprodukttyp: | MAULgloss | Herstellerproduktbezeichnung: | Briefwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,49* | € 29,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,60* | € 32,78* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,94* | € 39,83* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 32,60* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|